Fresa rotativa rivestita Z4 − fine, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: G0618

Codice art.: 540560 G0618
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z4
Sigla della dentatura Z4
Tipo di dentatura a denti alterni
Grado di finezza della dentatura fine
Materiale da taglio HM TiAlN
Rivestimento TiAlN
Forma G0618
Descrizione della forma a punta
⌀ Testa 6 mm
Lunghezza della testina 18 mm
Lunghezza complessiva 50 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 540560 G0618
EAN / GTIN 4027497279050
Codice del produttore A50040618604TA081

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Descrizione

Esecuzione:

⌀ Codolo 6 mm.
Le frese rotative LUKAS sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
Rivestimento supplementare in TiAlN per maggiore durata e resistenza al calore.
Per sollecitazioni termiche e meccaniche elevate (Heavy Duty).
Forma a punta (SPG).

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa rotativa rivestita Z4 − fine, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: G0618

Fresa rotativa rivestita Z4 − fine, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: G0618

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF  41.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
25.25 CHF
CHF  17.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  25.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  27.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
CHF  17.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  24.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  29.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza complessiva 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
⌀ Testa 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Materiale da taglio HM TiAlN HM HM HM HM HM HM TiAlN
Grado di finezza della dentatura fine fine grosso molto fine medio medio medio
Serie Dentatura Z4 Dentatura Z5 Dentatura Z1 Dentatura Z FINE Dentatura Z7 GARANT Master Uni GARANT Master Uni
Tipo di prodotto Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa Fresa rotativa
Lunghezza della testina 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello