{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI-GRIP | |
Dimensione codolo | 16 mm | |
Larghezza gola w | 3 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 12 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Denominazione originale prodotto | HELIR 1616-3T12 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273766 16/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031911 | |
Codice del produttore | 2500559 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portautensili HELIGRIP HELI, destro, Dimensione codolo / larghezza gola w: 16/3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 144.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 157.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
157.00 CHF
CHF 120.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 171.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 157.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 98.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | si | si | si | si | no | no |
Lunghezza complessiva L | 135 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 100 mm | 100 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | 30 mm | 35 mm | 41 mm | 33 mm | 30 mm |
Larghezza gola w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Tipo di impiego | destro | destro | destro | destro | destro | destro |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |