{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI-GRIP | |
Dimensione codolo | 16 mm | |
Larghezza gola w | 4 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 12 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 29 mm | |
Lunghezza complessiva L | 135 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
WF | 14,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Denominazione originale prodotto | HELIR 1616-4T12 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273766 16/4 | |
EAN / GTIN | 7291075032130 | |
Codice del produttore | 2500626 |