Portautensili compatto HELI-GRIP HFH rinforzato 40-48 mm

Codice art.: 273769 40-48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HELI-GRIP
    Larghezza gola w 4 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Passaggio interno per LR no
    Profondità cave tmax 25 mm
    Lunghezza della testina L1 44 mm
    B 20 mm
    Lunghezza complessiva L 140 mm
    OAH 31 mm
    WF 20,6 mm
    H 20 mm
    Possibilità di troncatura assiale si
    Denominazione originale prodotto HFHL 20-40-4T25
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273769 40-48
    EAN / GTIN 7291075032840

    Descrizione

    Uso:

    Per troncatura assiale e tornitura in piano.

    Per:

    Inserti n. art. 273403273413.

    Nota:

    Per i portautensili di sinistra utilizzare le piastre di sinistra (tipo HGPL o HFPL).

    Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello