C4 HELIL 3T20 Utensili esterni per tornitura, scanalatura e troncatura con attacco CAMFIX

Codice art.: L23920 1181
Nuovo prodotto
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
Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1181
EAN / GTIN 7291075277968
Codice del produttore 2500667

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 89 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 89 mm

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello