{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI-GRIP | |
Larghezza gola w | 6 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
HBH | 3 mm | |
OAH | 40 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Denominazione originale prodotto | HFHL 25-400-6T32 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273769 400-3000 | |
EAN / GTIN | 7291075033779 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portautensili compatto HELI-GRIP HFH rinforzato, sinistra, ⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX: 400-3000mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 239.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 172.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 188.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | si | si | si |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Larghezza gola w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di impiego | sinistra | sinistro | sinistro |
Profondità cave tmax | 32 mm | 18 mm | 30 mm |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |