HELIIL 25.4C-610 Barre di tornitura e scanalatura con fori per il refrigerante, per inserti HELI-GRIP

Codice art.: L23920 1135
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1135
EAN / GTIN 7291075091533
Codice del produttore 2500481

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 1/4″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.236″ ,Overall Length (OAL) 7″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.393″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 1/4″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.236″
  • Functional Width (WF): 0.9″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.69″
  • Overall Length (OAL): 7″

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello