Portautensili compatto HELIGRIP HFHR rinforzato 40-48 mm

Codice art.: 273768 40-48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HELI-GRIP
    Larghezza gola w 4 mm
    Tipo di impiego destro
    Passaggio interno per LR no
    Profondità cave tmax 25 mm
    Lunghezza della testina L1 44 mm
    B 20 mm
    Lunghezza complessiva L 140 mm
    OAH 31 mm
    WF 20,6 mm
    H 20 mm
    Possibilità di troncatura assiale si
    Denominazione originale prodotto HFHR 20-40-4T25
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273768 40-48
    EAN / GTIN 7291075032833
    Codice del produttore 2500153

    Descrizione

    Uso:

    Per troncatura assiale e tornitura in piano.

    Per:

    Inserti n. art. 273403273413.

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello