{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI-GRIP | |
Larghezza gola w | 5 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26 mm | |
H | 25 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Denominazione originale prodotto | HFHR 25-130-5T32 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273768 130-180 | |
EAN / GTIN | 7291075033458 | |
Codice del produttore | 2500065 |