Portautensili compatto HELIGRIP HFHR rinforzato, destro, ⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX: 100-140mm

Codice art.: 273768 100-140
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-GRIP
Larghezza gola w 4 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 25 mm
Lunghezza della testina L1 44 mm
B 25 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,74 mm
H 25 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Denominazione originale prodotto HFHR 25-100-4T25
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273768 100-140
EAN / GTIN 7291075033052
Codice del produttore 2500189

Descrizione

Uso:

Per troncatura assiale e tornitura in piano.

Per:

Inserti n. art. 273403273413.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello