HELIIL 31.7C-410 Barre di tornitura e scanalatura con fori per il refrigerante, per inserti HELI-GRIP

Codice art.: L23920 1149
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1149
EAN / GTIN 7291075091557
Codice del produttore 2500483

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.187″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.157″ ,Overall Length (OAL) 8″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.393″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.187″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.157″
  • Functional Width (WF): 1.03″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.69″
  • Overall Length (OAL): 8″

Della stessa famiglia "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello