Portautensili compatto HELIGRIP HFHR rinforzato 180-800 mm

Codice art.: 273768 180-800
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-GRIP
Larghezza gola w 5 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 32 mm
Lunghezza della testina L1 51 mm
B 25 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
OAH 37 mm
WF 26 mm
H 25 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Denominazione originale prodotto HFHR 25-180-5T32
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273768 180-800
EAN / GTIN 7291075033472
Codice del produttore 2500067

Descrizione

Uso:

Per troncatura assiale e tornitura in piano.

Per:

Inserti n. art. 273403273413.

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello