Inserti per taglio HELIGRIP 5/0,8 mm

Codice art.: 273407 5/0,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli Y
Velocità di taglio vc applicazione principale 30 m/min - 200 m/min
Larghezza gola w 5 mm
Raggio di curvatura R 0,8 mm
Tipo IC808
Tolleranza larghezza gola w 0,05 mm
INSL 19 mm
Profondità di taglio ap 1 mm - 3 mm
Avanzamento f con tornitura 0,23 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
Avanzamento f con scanalatura 0,11 mm/gir. - 0,21 mm/gir.
Avanzamento f con troncatura assiale 0,12 mm/gir. - 0,24 mm/gir.
Avanzamento f con tornitura in piano 0,15 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
Profondità di taglio ap min. 1 mm
Profondità di taglio ap max. 3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Serie HELI-GRIP
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto GRIP 5008Y IC808
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273407 5/0,8
EAN / GTIN 7291075028812
Codice del produttore 6200328

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo positivo. Taglio morbido. Forze di taglio ridotte.

Uso:

Per operazioni di troncatura, scanalatura e tornitura assiale e radiale, troncatura assiale e per la lavorazione interna. (Gli inserti per taglio HELIGRIP per applicazioni di troncatura assiale sono compatibili solo con il supporto HFHR).

Per:

Cartuccia n. art. 273766273768.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello