{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI-GRIP | |
Larghezza gola w | 4 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 44 mm | |
B | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 25,6 mm | |
H | 25 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Denominazione originale prodotto | HFHL 25-140-4T25 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273769 140-240 | |
EAN / GTIN | 7291075033083 |