Portautensili HELIGRIP HELI 25/6 mm

Codice art.: 273766 25/6
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-GRIP
Dimensione codolo 25 mm
Larghezza gola w 6 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Lunghezza della testina L1 51,4 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
CWX 6,35 mm
CUTDIA 60 mm
WF 22,4 mm
WB 5,2 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Denominazione originale prodotto HELIR 2525-6T30
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273766 25/6
EAN / GTIN 7291075031478
Codice del produttore 2500444

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione con raggio (figura 2).

Uso:

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

Per:

Inserti n. art. 273403273413.

Download & documenti

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello