Portautensili HELIGRIP HELI 25/3 mm

Codice art.: 273766 25/3
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-GRIP
Dimensione codolo 25 mm
Larghezza gola w 3 mm
Misura inserto 32 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Lunghezza della testina L1 36,4 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
CWX 3,18 mm
CUTDIA 40 mm
WF 23,8 mm
WB 2,4 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Denominazione originale prodotto HELIR 2525-3T20
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273766 25/3
EAN / GTIN 7291075031768
Codice del produttore 2500522

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione con raggio (figura 2).

Uso:

Per troncatura, scanalatura e tornitura.

Per:

Inserti n. art. 273403273413.

Download & documenti

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello