{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza gola w | 3 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Massimo | 50 mm | |
Profondità cave tmax | 25 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 16 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 41 mm | |
Larghezza codolo b | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Vite | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273760 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197485168 | |
Codice del produttore | 273760 16/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portainserto per tornitura e scanalatura, destro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 16/3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 171.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 196.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 164.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | si | si | si |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Larghezza gola w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo di impiego | destro | destro | destro |
Profondità cave tmax | 25 mm | 21 mm | 20 mm |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |