{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 10 mm | |
Longueur de clé L | 160 mm | |
Largeur mâchoires b | 22 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 4,8 mm | |
Hauteur de bague h2 | 7,7 mm | |
⌀ bague D | 20,8 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Butée d'extrémité côté mâchoire | non | |
Fonction de blocage côté mâchoire | non | |
Avec tête pivotante | non | |
Cliquet réversible | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614770 10 | |
EAN / GTIN | 4067263001096 | |
Réf. fabricant | 614770 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourche / clé à œil à cliquet 10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
398 article(s) en stock
CHF 14.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
58 article(s) en stock
CHF 22.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 14.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
201 article(s) en stock
CHF 21.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé | forgé |
⌀ bague D | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
Longueur de clé L | 160 | 160 | 94 | 160 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Hauteur de bague h2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Hauteur de mâchoire h1 | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |