Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 15mm

Réf.: 614770 15
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 15 mm
Longueur de clé L 200 mm
Largeur mâchoires b 34,7 mm
Hauteur de mâchoire h1 5,3 mm
Hauteur de bague h2 10,2 mm
⌀ bague D 28,9 mm
Position de l'œil 0 degré
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Dim. ouvertures de clés métrique
Butée d'extrémité côté mâchoire non
Fonction de blocage côté mâchoire non
Avec tête pivotante non
Cliquet réversible non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614770 15
EAN / GTIN 4067263001140
Réf. fabricant 614770 15
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier