{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 18 mm | |
Longueur de clé L | 239 mm | |
Largeur mâchoires b | 39,5 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 6,7 mm | |
Hauteur de bague h2 | 11,2 mm | |
⌀ bague D | 33,4 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Butée d'extrémité côté mâchoire | non | |
Fonction de blocage côté mâchoire | non | |
Avec tête pivotante | non | |
Cliquet réversible | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614770 18 | |
EAN / GTIN | 4067263001171 | |
Réf. fabricant | 614770 18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 18mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 20.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 31.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 19.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 33.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé | forgé |
Surface | chromé | chromé mat | chromé mat | chromé mat |
⌀ bague D | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Longueur de clé L | 239 mm | 239 mm | 130 mm | 239 mm |
Ouverture | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Hauteur de bague h2 | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |