{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 21 mm | |
Longueur de clé L | 286 mm | |
Largeur mâchoires b | 46,7 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 7,3 mm | |
Hauteur de bague h2 | 13,9 mm | |
⌀ bague D | 42 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Butée d'extrémité côté mâchoire | non | |
Fonction de blocage côté mâchoire | non | |
Avec tête pivotante | non | |
Cliquet réversible | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614770 21 | |
EAN / GTIN | 4067263001195 | |
Réf. fabricant | 614770 21 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 21mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 28.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 49.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 21.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'ajustement | 5 degré | 5 degré | 5 degré |
Longueur de clé L | 286 mm | 286 mm | 273 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Largeur mâchoires b | 46,7 mm | 45,7 mm | 46,4 mm |
Hauteur de bague h2 | 13,9 mm | 13 mm | 13,7 mm |
Hauteur de mâchoire h1 | 7,3 mm | 9,6 mm | 9,4 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |