{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 21 mm | |
Longueur de clé L | 286 mm | |
Largeur mâchoires b | 45,7 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 9,6 mm | |
Hauteur de bague h2 | 13 mm | |
⌀ bague D | 42 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614820 21 | |
EAN / GTIN | 4045197553249 | |
Réf. fabricant | 614820 21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 21 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 50.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 21.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ bague D | 42 | 41,9 |
Ouverture | 21 | 21 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Nombre de dents | 72 | 72 |
Largeur mâchoires b | 45,7 | 46,4 |
Hauteur de bague h2 | 13 | 13,7 |
Type de produit | Clés | Clés |