{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 30 mm | |
Longueur de clé L | 425 mm | |
Largeur mâchoires b | 65 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 13,8 mm | |
Hauteur de bague h2 | 17 mm | |
⌀ bague D | 60 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614820 30 | |
EAN / GTIN | 4045197553287 | |
Réf. fabricant | 614820 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 30 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 97.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 36.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock
CHF 47.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'ajustement | 5 degré | 5 degré | 5 degré |
Surface | chromé mat | chromé mat | chromé |
⌀ bague D | 60 mm | 59,7 mm | 60 mm |
Longueur de clé L | 425 mm | 403 mm | 425 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague h2 | 17 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |