{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 10 mm | |
Longueur de clé L | 160 mm | |
Largeur mâchoires b | 22 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 5,2 mm | |
Hauteur de bague h2 | 7,7 mm | |
⌀ bague D | 20,8 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614820 10 | |
EAN / GTIN | 4045197218759 | |
Réf. fabricant | 614820 10 |