{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 8 mm | |
Longueur de clé L | 136 mm | |
Largeur mâchoires b | 18 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 5 mm | |
Hauteur de bague h2 | 7 mm | |
⌀ bague D | 17,5 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614820 8 | |
EAN / GTIN | 4045197218735 | |
Réf. fabricant | 614820 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock
CHF 19.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
CHF 21.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 13.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
136 article(s) en stock
CHF 13.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé |
⌀ bague D | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague h2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7,6 mm |
Hauteur de mâchoire h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 4,2 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |