Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 17 mm

Réf.: 614820 17
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
104 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 17 mm
Longueur de clé L 233 mm
Largeur mâchoires b 36,6 mm
Hauteur de mâchoire h1 7,9 mm
Hauteur de bague h2 10,9 mm
⌀ bague D 33,3 mm
Position de l'œil 15 degré
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614820 17
EAN / GTIN 4045197218827
Réf. fabricant 614820 17

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.