{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 19 mm | |
Longueur de clé L | 250 mm | |
Largeur mâchoires b | 41,6 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 6,8 mm | |
Hauteur de bague h2 | 11,6 mm | |
⌀ bague D | 34,5 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Butée d'extrémité côté mâchoire | non | |
Fonction de blocage côté mâchoire | non | |
Avec tête pivotante | non | |
Cliquet réversible | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614770 19 | |
EAN / GTIN | 4067263001188 | |
Réf. fabricant | 614770 19 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 19mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
157 article(s) en stock
CHF 21.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 33.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 20.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
57 article(s) en stock
CHF 34.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'ajustement | 5 degré | 5 degré | 5 degré | 5 degré |
Longueur de clé L | 250 mm | 250 mm | 137 mm | 250 mm |
Ouverture | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Largeur mâchoires b | 41,6 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 40,3 mm |
Hauteur de bague h2 | 11,6 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Hauteur de mâchoire h1 | 6,8 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |