{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 22 mm | |
Longueur de clé L | 286 mm | |
Largeur mâchoires b | 47,6 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 7,3 mm | |
Hauteur de bague h2 | 13,9 mm | |
⌀ bague D | 42 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Butée d'extrémité côté mâchoire | non | |
Fonction de blocage côté mâchoire | non | |
Avec tête pivotante | non | |
Cliquet réversible | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614770 22 | |
EAN / GTIN | 4067263001201 | |
Réf. fabricant | 614770 22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 22mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock
CHF 28.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 49.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 21.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'ajustement | 5 degré | 5 degré | 5 degré |
Surface | chromé | chromé mat | chromé mat |
⌀ bague D | 42 mm | 42 mm | 41,9 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Nombre de dents | 72 | 72 | 72 |
Hauteur de bague h2 | 13,9 mm | 13 mm | 13,7 mm |
Hauteur de mâchoire h1 | 7,3 mm | 9,6 mm | 9,4 mm |