{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 27 mm | |
Longueur de clé L | 359 mm | |
Largeur mâchoires b | 58,1 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 8,4 mm | |
Hauteur de bague h2 | 15,4 mm | |
⌀ bague D | 52 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Butée d'extrémité côté mâchoire | non | |
Fonction de blocage côté mâchoire | non | |
Avec tête pivotante | non | |
Cliquet réversible | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614770 27 | |
EAN / GTIN | 4067263001225 | |
Réf. fabricant | 614770 27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 27mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock
CHF 40.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 78.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 30.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'ajustement | 5 degré | 5 degré | 5 degré |
Surface | chromé | chromé mat | chromé mat |
Ouverture | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Nombre de dents | 72 | 72 | 72 |
Largeur mâchoires b | 58,1 mm | 55,2 mm | 56,4 mm |
Hauteur de mâchoire h1 | 8,4 mm | 12,5 mm | 10,8 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |