Jeu de clés à fourches/clés à œil à cliquet, Nombre d'outils: 11

Réf.: 952366 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×24

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×24
Largeur 150 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 6
Profondeur en G 24
Nombre d'outils 11
Exécution avec clé (à fourche et à œil)
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 952366 11
EAN / GTIN 4067263696094
Réf. fabricant 952366 11

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide 952001 réf. 952366: 1 pièces
Clés à fourches/clés à œil à cliquet GARANT 614770 réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque