{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 9 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 120 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 4,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 8 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613500 9 | |
EAN / GTIN | 4018754018741 | |
Réf. fabricant | 40080909 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clés mixtes, Ouverture: 9mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
103 article(s) en stock
CHF 10.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 3.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock
CHF 3.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
91 article(s) en stock
CHF 6.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Longueur de clé L | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm |
Ouverture | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |