{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 4 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 85 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 4 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 6 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613500 4 | |
EAN / GTIN | 4018754019106 | |
Réf. fabricant | 40094040 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clés mixtes, Ouverture: 4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 12.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 4.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 4.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Surface | chromé sur nickel | phosphatée | chromées |
Longueur de clé L | 85 mm | 100 mm | 100 mm |
Ouverture | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Hauteur de bague maximale h2 max | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |