{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 12 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 140 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 5,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613500 12 | |
EAN / GTIN | 4018754018772 | |
Réf. fabricant | 40081212 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
69 article(s) en stock
CHF 11.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
65 article(s) en stock
CHF 4.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
129 article(s) en stock
CHF 7.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Longueur de clé L | 140 | 160 | 140 |
Ouverture | 12 | 12 | 12 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10 | 10 | 10 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |