Etabli mobile avec jeu d’outils universels 137 pièces, Type: 1

Réf.: 689100 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Carré d'entraînement: 1/2; 1/4
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Carré d'entraînement 1/2 pouce; 1/4 pouce
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur 1 045 mm
Largeur 1 150 mm
Profondeur 500 mm
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 689100 1
EAN / GTIN 4018754344383
Réf. fabricant 98830202

Description

Exécution:

Etabli mobile WB 621 avec 7 tiroirs. Les 2 tiroirs supérieurs sont équipés d’un jeu d’outils Stahlwille de 137 pièces, composé des outils suivants: clés, pinces, clés à douilles 1/4 pouce et 1/2 pouce, outils à frapper, pinces pour circlips, tournevis et accessoires. Les 5 autres tiroirs peuvent être équipés avec des outils au choix.
Le compartiment armoire comporte une tablette réglable en hauteur. Le compartiment armoire et l’établi ont une clé commune. 4 clés fournies.
Le jeu d’outils universels est présenté dans des mousses rigides prédécoupées bicolores en PE, où chaque outil a sa place bien définie dans la servante d’atelier. Le déverrouillage des tiroirs de la servante d’atelier s’effectue par un verrouillage central à l’aide d’une serrure à cylindre latérale avec clé amovible. L’établi dispose d’une grande surface de travail avec plan de travail multiplis en bouleau, certifié FSC, 1150×500×30 mm. Le câblage est possible grâce à deux passages en caoutchouc et à une goulotte de câbles amovible à l’arrière. Avec porte-rouleaux de papier et support perforé latéral pour crochets, par ex. pour les outils de plus grande taille. Les roues résistantes aux huiles et aux acides (⌀125 mm) sont dotées d’un pare-fils pour protéger les roulements de la saleté et des fils, avec deux freins d’arrêt.

Livraison:

Établi: 1 pièce WB 621
Jeu de clés, 22 pièces: 1 clé mixte de chaque 613500 réf. 6; 7; 8; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
5 clés à œil à cliquet réf. 8, 10; 13; 17; 19 mm
1 clé plate simple, ouverture de clé max. 34 mm
Jeu de 4 pinces: 1 pince multiprise réf. 240 mm
1 pince coupante diagonale à forte démultiplication réf. 160 mm
1 pince à becs demi-ronds réf. 200 mm
1 pince universelle réf. 180 mm
Coffret de douilles, 72 pièces: Coffret de douilles carré 1/4 pouce + 1/2 pouce, 52 pièces
1 jeu d’embouts avec 1 tournevis porte-embouts, 21 pièces
Jeu d’outils à frapper, 7 pièces: 1 marteau rivoir réf. 500 g
1 maillet à frappe amortie réf. 35 mm
1 burin plat réf. 175 mm
2 chasse-goupilles réf. 150×6 mm; 3,4 mm
1 chasse-pointes réf. 120×4 mm
1 pointeau réf. 100×10 mm
Jeu de 4 pinces pour circlips: 4 pièces réf. A21; A2; J2; J21
Jeu de tournevis + articles complémentaires, 28 pièces: 3 tournevis pour vis à fente réf. 2,5; 4; 10 mm
3 tournevis pour Phillips réf. PH1; PH2; PH3
1 jeu de clés mâles coudées pour Torx® femelles, 8 pièces
1 jeu de clés mâles coudées 6 pans, 9 pièces
1 couteau pour câbles
1 mètre-ruban réf. 3 m
1 mètre pliant en bois réf. 2 m
1 levier magnétique Mini
1 baladeuse

Remarque(s):

L’outil est livré non monté.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Etabli mobile avec jeu d’outils universels 137 pièces, Type: 1

Etabli mobile avec jeu d’outils universels 137 pièces, Type: 1

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  3,515.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF  1,930.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Carré d'entraînement 1/2 pouce; 1/4 pouce 1/2 pouce
Largeur 1 150 mm 800 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 % 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre Cylindre modulaire Cylindre modulaire
Profondeur 500 mm 500 mm
Type de produit Servante d'atelier Servante d'atelier