Servante d'atelier avec jeu d'outils universels, 174 pièces pour 4 tiroirs, Type: 1

Réf.: 689000 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Surface utile de tiroir en G 20×16
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10; 8×20
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Garnissage avec accessoires
Hauteur 1 000 mm
Largeur 800 mm
Profondeur 500 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 400 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 16
Nombre de tiroirs 7
Type de produit Servante d'atelier

Identification et classification

Référence article 689000 1
EAN / GTIN 4062406158927
Réf. fabricant 689000 1
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Servante d’atelier compacte de la nouvelle série GridLine avec 7 tiroirs, dont 4 peuvent être équipés des outils professionnels de haute qualité fournis. Composition: clés plates, clés à douilles 1/2 pouce, tournevis, pinces, marteaux, limes, outils à frapper, embouts, clés mâles coudées et articles complémentaires. Les 3 autres tiroirs peuvent être équipés avec des outils au choix. Le jeu d’outils universel est présenté dans des mousses rigides prédécoupées bicolores en PE, où chaque outil a sa place bien définie dans la servante d’atelier.
Le déverrouillage des tiroirs de la servante d'atelier s'effectue par une poignée de déverrouillage centrale intégrée dans la barre-poignée.
1 paroi de séparation à fente 951510 réf. 75 est fournie avec chaque tiroir de 75 mm et 1 paroi de séparation à fente 951510 réf. 125 est fournie avec chaque tiroir de 125 mm. Si nécessaire, le plateau peut être remplacé par d'autres plans de travail (par ex. bambou).
Exécution de la servante d'atelier:
  • Grand. Pratique. Tablette en X-ABS résistante aux rayures, antidérapante et protégeant les surfaces.
  • Systématique. Compartimentable. 7 tiroirs offrent une place pour chaque outil.
  • Visuel. Puissant. Revêtement par poudre, bicolore, argent / anthracite RAL 7016.
  • Mobile. Résistant. 2 roulettes fixes et 2 roulettes directrices avec blocage pour un déplacement silencieux et en toute sécurité et un bonne stabilité.

Livraison:

Servante d'atelier: 1 pièce 914540 réf. 7
Jeu de clés mixtes, 19 pièces: 1 pièce 952428 réf. 19
Jeu de 13 tournevis pour vis à fente et Phillips: 1 pièce 953432 réf. 13
Coffret de douilles 1/2 pouce, 30 pièces: 1 pièce 953747 réf. 30
Jeu de marteaux, 3 pièces: 1 de chaque 750110 réf. 300; 500
1 de chaque 752520 réf. 40G
Jeu de pinces, 5 pièces: 1 pièce 954201 réf. 5
Jeu de limes, 5 pièces: 1 pièce 517411 réf. 200
Jeu de clés mâles coudées pour Torx® et 6 pans, 22 pièces: 1 pièce 953141 réf. 22
Jeu de burins, chasse-pointes et chasse-goupilles, 10 pièces: 1 pièce 954652 réf. 10
Jeu d'accessoires d'atelier, 63 pièces: 1 pièce 676040
1 pièce 845020
1 pièce 763030 réf. 205
Jeu d'instruments de mesure, 4 pièces: 1 pièce 410100 réf. 150
1 pièce 461900 réf. 3
1 pièce 466200 réf. 2
1 pièce 081505 réf. 125

Remarque(s):

L’outil est livré non monté.
Autres systèmes de rangement d'outils pour servantes d'atelier, voir à partir du code art. 952048. L'expédition de la servante d'atelier garnie 689000 réf. 1 n'est possible qu'au sein de l'UE.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier