{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 41 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 480 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 17 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 26 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613500 41 | |
EAN / GTIN | 4018754019021 | |
Réf. fabricant | 40084141 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clés mixtes, Ouverture: 41mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
56 article(s) en stock
CHF 96.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 37.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 39.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Surface | chromé sur nickel | phosphatée | chromées |
Position de l'œil | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Longueur de clé L | 480 mm | 442 mm | 442 mm |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |