Clés mixtes 50 mm

Réf.: 613500 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 50 mm
    Norme DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    Longueur de clé L 530 mm
    Hauteur mâchoires max. h1 14 mm
    Hauteur de bague maximale h2 max 21 mm
    Position de l'œil 15 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome
    Surface chromé sur nickel
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 613500 50
    EAN / GTIN 4018754019045
    Réf. fabricant 40085050

    Description

    Exécution:

    Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
    Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil AS-Drive. (Réf. 3,2 − 5 avec 6 pans).

    Norme:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Matière(s):

    Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis.

    Remarque(s):

    Avantage:
    • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
    • Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.