{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 18 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 200 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 9 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 14 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613500 18 | |
EAN / GTIN | 4018754018833 | |
Réf. fabricant | 40081818 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 18 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
66 article(s) en stock
CHF 18.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
64 article(s) en stock
CHF 6.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock
CHF 12.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 9 | 9 | 9 |
Norme | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Surface | chromé sur nickel | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 200 | 220 | 200 |
Ouverture | 18 | 18 | 18 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |