{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Width across flats | 7 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Spanner length L | 110 mm | |
maximum jaw height h1 | 4 mm | |
maximum ring height h2 max | 7 mm | |
Ring setting | 15 degrees | |
Manufacturing process | drop forged | |
Material | Chrome alloy steel | |
Surface | chromium-plated over nickel | |
Width across flats | metric | |
Type of product | Spanner |
Référence article | 613500 7 | |
EAN / GTIN | 4018754018727 | |
Réf. fabricant | 40080707 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clés mixtes, Ouverture: 7mm
Sur demande
Disponibilité
399 article(s) en stock
CHF 9.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
||||
maximum jaw height h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Spanner length L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Width across flats | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Width across flats | metric | metric | metric | metric |
Material | Chrome alloy steel | Chrome vanadium steel | Chrome vanadium steel | Chrome vanadium steel |
maximum ring height h2 max | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Type of product | Spanner | Spanner | Spanner | Spanner |