{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 7 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 110 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 4 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 7 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613600 7 | |
EAN / GTIN | 4062406219604 | |
Réf. fabricant | 613600 7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clés mixtes, Ouverture: 7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
102 article(s) en stock
CHF 6.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 3.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
268 article(s) en stock
CHF 3.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Surface | chromé mat | phosphatée | chromées |
Longueur de clé L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |