Jeux de clés mixtes 23

Réf.: 613610 23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 613610 23
    EAN / GTIN 4062406220617
    Réf. fabricant 613610 23

    Description

    Exécution:

    Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
    Avec corps profilé optimisé pour une préhension particulière et un travail ergonomique. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil avec profil HT-Drive.

    Norme:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Matière(s):

    Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.

    Livraison:

    1 clé mixte de chaque 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

    Remarque(s):

    HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.
    Avantage :
    • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
    • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange