Clés mixtes 11 mm

Réf.: 613500 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
95 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 11 mm
Norme DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longueur de clé L 135 mm
Hauteur mâchoires max. h1 5,5 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 10 mm
Position de l'œil 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé sur nickel
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613500 11
EAN / GTIN 4018754018765
Réf. fabricant 40081111

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil AS-Drive. (Réf. 3,2 − 5 avec 6 pans).

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

Avantage:
  • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clés mixtes  11 mm

Clés mixtes 11 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
95 article(s) en stock
CHF  10.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
70 article(s) en stock
CHF  3.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
82 article(s) en stock
CHF  7.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Procédé de fabrication forgé forgé forgé
Hauteur mâchoires max. h1 5,5 5,5 5,5
Surface chromé sur nickel chromées chromé mat
Longueur de clé L 135 150 135
Ouverture 11 11 11
Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique
Type de produit Clés Clés Clés