Porte-outils PENTACUT PCH 24-34, droite, Taille de queue / Taille de plaquette: 12/24mm

Réf.: 273924 12/24
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Taille de queue 12 mm
Taille plaquette 25 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 6,5 mm
Longueur de tête L1 19,5 mm
Longueur totale L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant PCHR 12-24
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273924 12/24
EAN / GTIN 7291075172010
Réf. fabricant 2301622

Description

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273937273939.

Téléchargements et documents

De la même série "PENTACUT" Afficher tout