PCHL 25-34-JHP Porte-plaquettes de tronçonnage, gorges et copiage accueillant des plaquettes PENTA avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression

Réf.: L23920 1221
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1221
EAN / GTIN 7291075362626
Réf. fabricant 3304711

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 135 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.5 mm
  • Longueur tête (LH) 33.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 135 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

De la même série "PENTACUT" Afficher tout