PCHPRS 19-34 Perpendicular Shank Tools that Mount Pentagonal Inserts for Machining Next to Long Central Shafts

Réf.: L23920 1151
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1151
EAN / GTIN 7291075323269
Réf. fabricant 2302823

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.197″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.157″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.094″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 0.87″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.197″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.094″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″

De la même série "PENTACUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier