PCHBL 26-24R Double-Ended Parting and Grooving Blades for PENTACUT Inserts

Réf.: L23920 1245
Nouveau produit
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
Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1245
EAN / GTIN 7291075188561
Réf. fabricant 2301688

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 8.5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm

De la même série "PENTACUT" Afficher tout