PCHPRS 25.4-34 Perpendicular Shank Tools that Mount Pentagonal Inserts for Machining Next to Long Central Shafts

Réf.: L23920 1158
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1158
EAN / GTIN 7291075323276
Réf. fabricant 2302824

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.197″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.157″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.094″ ,Longueur hors tout (OAL) 5-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 0.87″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.197″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.094″
  • Longueur hors tout (OAL): 5-1/2″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

De la même série "PENTACUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier