Porte-outils PENTACUT PCH-17, Gauche, Taille de queue / Taille de plaquette: 10/17mm

Réf.: 273951 10/17
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Taille de queue 10 mm
Taille plaquette 17 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 4 mm
Longueur de tête L1 17 mm
Longueur totale L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant PCHLS 10-17
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273951 10/17
EAN / GTIN 7291075389487
Réf. fabricant 3324372

Description

Utilisation:

Pour le travail affleurant sur des épaulements de pièce pour des largeurs de gorge de 0,25 mm à 3,18 mm.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273956273959.

Remarque(s):

Pour les porte-outils à droite, utiliser les plaquettes de coupe à droite et pour les porte-outils à gauche, utiliser les plaquettes de coupe à gauche.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "PENTACUT" Afficher tout