PCHBR 26-24L Double-Ended Parting and Grooving Blades for PENTACUT Inserts

Réf.: L23920 1236
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1236
EAN / GTIN 7291075188554
Réf. fabricant 2301686

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 8.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm

De la même série "PENTACUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier