PCHR 25-34-JHP-MC Porte-outils de gorges, tronçonnage et copiage pour plaquettes PENTA, avec connexion de lubrification haute pression par le dessous

Réf.: L23920 1215
Nouveau produit
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
Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1215
EAN / GTIN 7291075386349
Réf. fabricant 3328565

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 118.5 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.5 mm
  • Longueur tête (LH) 33.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 118.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

De la même série "PENTACUT" Afficher tout